Beli replacement spare parts di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR)
    Deskripsi:
    Merupakan alat otomotis untuk pengantar arus listrik pada alternator dan merupakan alat pengontrol untuk pengamanan pada control genset.
  2. Senator Small Drawer For Storage Cabinet
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    Senator Small Drawer For Storage Cabinet
    Deskripsi:
    Made from impact resistant transparent polypropylene , allowing stored parts to be viewed when the drawer is closed. The lip on the rear of the drawer allows it to be opened fully without falling out.
    atribut:
    • Color: Natural
    • Drawer Depth (mm): 140
    • Drawer Height (mm): 36.5
    • Drawer Width (mm): 54
    • Overall Depth (mm): 155
    • Overall Height (mm): 551
    • Overall Width (mm): 306
    • Product Material: Polypropylene
    • Cromwell Order Number: SEN5939600K
    • Product Type: Drawer Cabinet
  3. DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp5.999.900

    DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    atribut:
    • Color: Black
    • Pump Pressure (bar): 15
    • Body Material: Plastic
    • Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
    • Heating system: Thermoblock
    • Input Power (W): 1450
    • Number of Filter: 3
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
    • Water Tank Capacity (L): 1
  4. DeLonghi Electric Kettle (Teko Listrik)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DeLonghi Electric Kettle (Teko Listrik)
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
    • Capacity (L): 1.7
  5. Kakuri Mini Plane
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp579.900

    Kakuri Mini Plane
    Deskripsi:
    Usage:Surface finish of timbers and plates.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 150
    • Weight (g): 280
    • Blade Width (mm): 42
    • Material (Unit): Evergreen oak
    • Materials (Blade): Cutlery carbon steel
  6. PROLiNK Auto Voltage PVR Series
    Mulai

    Rp589.900

    PROLiNK Auto Voltage PVR Series
    Deskripsi:
    Input - Voltage : 220 VAC or 230 VAC - Voltage Range : - 110VAC to 270VAC or 110VAC to 280VAC (Wide input window) - 140VAC to 260VAC or 150VAC to 270VAC (Normal input window) - Frequency : 50 or 60 Hz Output - Voltage to : 220 VAC or 230 VAC - Output Voltage Regulation : - 10% to +10% Efficiency - Normal Mode : 95% - AVR Mode : 92% Protection - Delay time : 3 minutres or 10 seconds - Full Protection : Over-voltage, under-Voltage, over-heat and over current Protection Indication - LED Display : Normal indicator, AVR indicator, delay time setting and Fault indication - LCD / Meter Display : Input and Output voltage Environment - Operating Temperature : 0°C - +40°C - Humidity : 0-90% relative Humidity (Non-condensing)
  7. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  8. FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    • Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
  9. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

  10. Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp259.999.900

    Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  11. APC Back-UPS
    Mulai

    Rp4.099.900

    APC Back-UPS
    atribut:
    • Output Power Capacity (W/VA): 900/1600
    • Nominal Output Voltage (V): 230
    • Output Frequency (Hz): 50/60 +/- 1 (Sync to mains)
    • Nominal Input Voltage (V): 230
  12. VARDEX TT External Holders Standard (Gagang Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp1.999.900

    VARDEX TT External Holders Standard (Gagang Pahat Bubut)
    Deskripsi:
    Item No.001-00010AL25-3C
    atribut:
    • Company: Vargus
  13. Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
  14. Sharp Refrigerator Shine Magneglas Series (Kulkas)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sharp Refrigerator Shine Magneglas Series (Kulkas)
    Deskripsi:
    New Design Dandelion and colorDesain warna yang baru dengan ornamen bunga dandelion yang cantik dan indahTegangan RendahHemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130-240V)Tempered Glass TrayTray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg. Mudah dibersihkan dan tahan lama.7 SHIELDS PROTEKSISeluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.Perlindungan PetirPapan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.Perlindungan dari Gigitan TikusKabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.Perlindungan Voltase Tidak StabilKompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.Perlindungan Terhadap KetidakseimbanganLemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.Perlindungan Bahaya ApiPapan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.Perlindungan Terhadap GetaranKomponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.Perlindungan dari Sengatan ListrikKabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
  15. SAMOTO Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  16. Sharp Refrigerator Direct Cooling (Kulkas)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sharp Refrigerator Direct Cooling (Kulkas)
    Deskripsi:
    Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas. Design terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
    atribut:
    • Power Source   : 220-240V
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  17. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
Daftar Harga replacement spare parts Terbaru October 2026
Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR)Rp3.599.900
Senator Small Drawer For Storage CabinetRp40.900
DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)Rp5.999.900
SHUTER Steel Parts Cabinet (Laci Rak Komponen)Rp6.900
DeLonghi Electric Kettle (Teko Listrik)Rp1.599.900
Kakuri Mini PlaneRp579.900
PROLiNK Auto Voltage PVR SeriesRp589.900
BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Rp129.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900
FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Rp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)